Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 22

N.º do artigo: 301015 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
575 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: No se puede cerrar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 22 mm
⌀ de fixação D1 22 mm
Alojamento SK 40 corto
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração No se puede cerrar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 35 mm
⌀ exterior D 48 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 19 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 22
chave especial adequada n.º 309840 22
Tipo de produto Mandrino portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301015 22
EAN/GTIN 4045197285607
Número do fabricante 301015 22

Descrição

Ejecución:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Alcance curto.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Com 4 furos do canal de refrigeração.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta