{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 17 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 301017 16 | |
EAN/GTIN | 4062406251864 | |
Número do fabricante | 301017 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 16
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
50,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
80,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
80,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
4 785,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
3 503,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
3 882,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 corto | SK 40 curto | SK 30 corto | SK 50 A = 300 | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 300 |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD | AD |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Encaixe de cabeça de fresagem | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |