{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | SK 40 curto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 88 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 301017 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251901 | |
Número do fabricante | 301017 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 40
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
66,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
685,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 curto | SK 50 A = 300 |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 50 mm | 300 mm |
Forma | A | A |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | 28 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 6,3 a 8000 min-1 |