{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | SK 40 curto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 21 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 301017 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251888 | |
Número do fabricante | 301017 27 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 27
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
51,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
115,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
164,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
149,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 curto | SK 40 médio | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 120 |
Projeção medida A | 35 mm | 60 mm | 160 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ do mandril d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |