Brocha por compressão de ranhuras de chaveta HSS Ajuste P9 5B1

N.º do artigo: 290406 5B1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da agulha 172 mm
Óleo de corte HSS
Largura da ranhura de chaveta 5 mm
Profundidade da ranhura de chaveta 2,3 mm
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 12 mm - 17 mm
Comprimento de brochagem em aço 8 mm - 42 mm
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo 850 kg
Largura das costas 6,46 mm
Número de passagens 2
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290406 5B1
EAN/GTIN 662600888046
Número do fabricante 44404P9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 

Descrição

Aplicación:

Para produzir ranhuras de chaveta conforme DIN 6885.

Volumen de suministro:

Brocha com os calços necessários.

Nota:

  • Para materiais de maior resistência, aumentar o número de passagens ou usar brochas especiais (a pedido).
  • Após a 1.ª e 2.ª de três passagens, levantar o êmbolo de pressão por breves instantes – a brocha alinha-se automaticamente.
  • Brochas revestidas e brochas com medidas em polegadas disponíveis a pedido.
  • As PRENSAS DE BROCHAGEM encontram-se no volume 2 (ferramentas manuais e de medição).
  • Tam. 28, 32 e 36 disponíveis a curto prazo, mediante pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta