Brocha por compressão de ranhuras de chaveta HSS Ajuste P9, Tipo: 12D1

N.º do artigo: 290406 12D1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da agulha 353 mm
Material de corte HSS
Largura da ranhura de chaveta 12 mm
Profundidade da ranhura de chaveta 3,3 mm
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 38 mm - 44 mm
Comprimento de brochagem em aço 25 mm - 150 mm
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo 3.800 kg
Largura das costas 14,39 mm
Número de passagens 3
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Identificação e classificação

Número do artigo 290406 12D1
EAN/GTIN 662600888084
Número do fabricante 44409P9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 

Descrição

Vantagem:

Para produzir ranhuras de chaveta conforme DIN 6885.

Material fornecido:

Brocha com os calços necessários.

Nota:

  • Para materiais de maior resistência, aumentar o número de passagens ou usar brochas especiais (a pedido).
  • Após a 1.ª e 2.ª de três passagens, levantar o êmbolo de pressão por breves instantes – a brocha alinha-se automaticamente.
  • Brochas revestidas e brochas com medidas em polegadas disponíveis a pedido.
  • As PRENSAS DE BROCHAGEM encontram-se no volume 2 (ferramentas manuais e de medição).
  • Tam. 28, 32 e 36 disponíveis a curto prazo, mediante pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person