{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da agulha | 505 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Largura da ranhura de chaveta | 25 mm | |
Profundidade da ranhura de chaveta | 5,4 mm | |
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Comprimento de brochagem em aço | 25 mm - 150 mm | |
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 8.300 kg | |
Largura das costas | 25,72 mm | |
Número de passagens | 5 | |
Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
Número do artigo | 290406 25F1 | |
EAN/GTIN | 662600888145 | |
Número do fabricante | 44494P9 |