{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da agulha | 505 mm | |
Material de corte | HSS | |
Largura da ranhura de chaveta | 22 mm | |
Profundidade da ranhura de chaveta | 5,4 mm | |
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 | 75 mm - 85 mm | |
Comprimento de brochagem em aço | 25 mm - 150 mm | |
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 4.300 kg | |
Largura das costas | 25,72 mm | |
Número de passagens | 5 | |
Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
Número do artigo | 290406 22F1 | |
EAN/GTIN | 662600888138 | |
Número do fabricante | 44414P9 |