{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da agulha | 127 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Largura da ranhura de chaveta | 3 mm | |
Profundidade da ranhura de chaveta | 1,4 mm | |
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Comprimento de brochagem em aço | 6 mm - 30 mm | |
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 300 kg | |
Largura das costas | 3,25 mm | |
Número de passagens | 2 | |
Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
Número do artigo | 290406 3A | |
EAN/GTIN | 662600888022 | |
Número do fabricante | 44402P9 |