{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AHZWX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Passo | 1,5 -1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,98 mm | |
Largura de incisão w | 0,18 mm | |
S | 0,8 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270649 9 | |
EAN/GTIN | 2050002067387 | |
Número do fabricante | A06.MT15.01.15.62MR X800 |