{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | A05GX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 3,24 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passo | 0,7 mm | |
t | 0,38 mm | |
Largura de incisão w | 0,09 mm | |
S | 0,32 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270649 1 | |
EAN/GTIN | 2050002067301 | |
Número do fabricante | A04.M070.01.15.32MR X800 |