{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AE44X800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 5,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Passo | 0,5 − 0,75 mm | |
f | 2,45 mm | |
t | 0,43 mm | |
Largura de incisão w | 0,06 mm | |
S | 0,35 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270649 6 | |
EAN/GTIN | 2050002067356 | |
Número do fabricante | A05.MT05.01.15.52MR X800 |