{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AJA0X800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Passo | 1 − 1,25 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,7 mm | |
Largura de incisão w | 0,12 mm | |
S | 0,55 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270649 4 | |
EAN/GTIN | 2050002067332 | |
Número do fabricante | A05.MT10.01.15.48MR X800 |