{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AW95X800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 3,9 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passo | 0,8 − 1 mm | |
f | 1,95 mm | |
t | 0,46 mm | |
Largura de incisão w | 0,1 mm | |
S | 0,45 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270649 2 | |
EAN/GTIN | 2050002067318 | |
Número do fabricante | A04.MT08.01.15.39MR X800 |