{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 520 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250102 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723560 | |
Número do fabricante | TLD01796 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: PV720
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
8,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 827 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
630 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
942 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
600 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado | Acabamento | Desbaste-acabado | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm | |
Tipo | PV720 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Aplicação principal | P | P | P | P | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 520 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |