{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CCX | |
Óleo de corte | Cermet | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PP | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 210 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250102 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664900602 |