{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PR005S | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | Megacoat Hard | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250102 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836338 | |
Número do fabricante | TLH00916 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMG 120404 PR005S
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | PR005S | HB7415-1 |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | 0,1 mm/U - 2 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |