CNMG 120404 HB7415-1

N.º do artigo: 250058 HB7415-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,04 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
356 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7415-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIS
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 110 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250058 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406734862
Número do fabricante 250058 HB7415-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta