{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 500 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250058 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779052 | |
Número do fabricante | 250058 HB7010-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |