CNMG 120404 PR015S

N.º do artigo: 250102 PR015S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PR015S
Óleo de corte HM
Revestimento Megacoat Hard
Aplicação principal S
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 25 m/min - 70 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250102 PR015S
EAN/GTIN 4960664837090
Número do fabricante TLJ00916

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta