{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 40 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 120 mm | |
Projeção LA | 159 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
⌀ máximo alcançável mediante ajuste | 43 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 34-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236630 40 | |
EAN/GTIN | 4047109100626 | |
Número do fabricante | V45 74002 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 40mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
451,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
359,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,5 mm | 1,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Projeção LA | 159 mm | 159 mm |