{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 21 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 63 mm | |
Projeção LA | 87 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
⌀ máximo alcançável mediante ajuste | 22 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 040304 18-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236630 21 | |
EAN/GTIN | 4047109100206 | |
Número do fabricante | V44 72102 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 21mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
382,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
308,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
293,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D | 3×D |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
⌀ nominal D | 21 | 21 | 21 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Comprimento útil L1 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |