Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 29mm

N.º do artigo: 236630 29
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Trigon®
⌀ nominal D 29
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 87 mm
Projeção LA 111 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
⌀ máximo alcançável mediante ajuste 32 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 1,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304 24-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236630 29
EAN/GTIN 4047109100473
Número do fabricante V45 72902

Descrição

Ejecución:

  • Perfuração fora de eixo: dependente de ⌀ até 1,5 mm.
  • Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.
  • Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (±0,1 mm, no geral).
  • Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).
  • Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.
  • Para uso estacionário e rotativo.

Aplicación:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

  • Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.
  • A pedido – corte à esquerda; – 2×D, - outros ⌀; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 29mm

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 29mm

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
416,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
335,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Limite máximo de ajuste Vmáx. 1,5 mm 1,5 mm
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim sim
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ haste Ds 32 mm 32 mm
Comprimento útil L1 87 mm 87 mm
Projeção LA 111 mm 111 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta