{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 14 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 42 mm | |
Projeção LA | 77 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
⌀ máximo alcançável mediante ajuste | 15 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 10-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236635 14 | |
EAN/GTIN | 4047109099463 | |
Número do fabricante | V30 71403 |