Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 19,5mm

N.º do artigo: 236635 19,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: ABS
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Trigon®
⌀ nominal D 19,5
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste ABS
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 60 mm
Projeção LA 95 mm
⌀ da haste ABS® Ds 50 mm
⌀ máximo alcançável mediante ajuste 20 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 030204 10-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236635 19,5
EAN/GTIN 4047109099548
Número do fabricante V30 71951

Descrição

Versão:

  • Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.
  • Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (±0,1 mm, no geral).
  • Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).
  • Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.
  • Para uso estacionário e rotativo.
  • Perfuração fora de eixo: dependente de ⌀ até 1,5 mm.

Vantagem:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740237080.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

  • Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.
  • A pedido – corte à esquerda; – 2×D, - outros ⌀; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta