Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 43mm

N.º do artigo: 236635 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: ABS
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Trigon®
⌀ nominal D 43
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste ABS
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 129 mm
Projeção LA 179 mm
⌀ da haste ABS® Ds 50 mm
⌀ máximo alcançável mediante ajuste 45 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304 34-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236635 43
EAN/GTIN 4047109099869
Número do fabricante V30 74301

Descrição

Ejecución:

  • Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.
  • Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (±0,1 mm, no geral).
  • Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).
  • Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.
  • Para uso estacionário e rotativo.
  • Perfuração fora de eixo: dependente de ⌀ até 1,5 mm.

Aplicación:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

  • Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.
  • A pedido – corte à esquerda; – 2×D, - outros ⌀; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 43mm

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 43mm

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
575,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
359,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
535,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D 3×D 3×D
Refrigeração interior sim sim sim
⌀ nominal D 43 43 43
Haste ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 10IP1 (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Comprimento útil L1 129 mm 129 mm 129 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta