Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 24mm

N.º do artigo: 236630 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Trigon®
⌀ nominal D 24
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 72 mm
Projeção LA 96 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Comprimento da haste Ls 56 mm
⌀ máximo alcançável mediante ajuste 25 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304 18-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236630 24
EAN/GTIN 4047109100244
Número do fabricante V44 72402

Descrição

Ejecución:

  • Perfuração fora de eixo: dependente de ⌀ até 1,5 mm.
  • Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.
  • Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (±0,1 mm, no geral).
  • Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).
  • Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.
  • Para uso estacionário e rotativo.

Aplicación:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

  • Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.
  • A pedido – corte à esquerda; – 2×D, - outros ⌀; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 24mm

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 24mm

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
382,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
308,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
293,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Refrigeração interior sim sim sim
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ haste Ds 25 mm 25 mm 20 mm
Comprimento da haste Ls 56 mm 56 mm 50 mm
Comprimento útil L1 72 mm 72 mm 72 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta