{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 24 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 72 mm | |
Projeção LA | 96 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 040304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 154 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232300 24 | |
EAN/GTIN | 4045197346018 | |
Número do fabricante | 232300 24 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 24
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
308,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
293,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado |
Refrigeração interior | sí | sí |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Comprimento útil L1 | 72 mm | 72 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Projeção LA | 96 mm | 96 mm |