{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 18,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 57 mm | |
Projeção LA | 81 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 115 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232300 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197345936 | |
Número do fabricante | 232300 18,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 18,5
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
305,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
284,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 50 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Comprimento útil L1 | 57 mm | 57 mm |