{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 19,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 60 mm | |
Projeção LA | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 140 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232300 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197345950 | |
Número do fabricante | 232300 19,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 19,5
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
305,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
284,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | 0,25 mm |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
⌀ nominal D | 19,5 | 19,5 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Comprimento útil L1 | 60 mm | 60 mm |