{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 17,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 54 mm | |
para ⌀ em polegadas | 11/16 polegada | |
Projeção LA | 78 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
⌀ máximo alcançável mediante ajuste | 18,5 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 10-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236630 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109100145 | |
Número do fabricante | V44 71752 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 17,5mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
376,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
305,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
284,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D | 3×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
⌀ nominal D | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |