Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 44

N.º do artigo: 236615 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Pentron®
⌀ nominal D 44
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 132 mm
Projeção LA 162 mm
⌀ haste Ds 40 mm
Comprimento da haste Ls 68 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130508 46-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236615 44
EAN/GTIN 4047109276895
Número do fabricante U43 34400

Descrição

Ejecución:

  • Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.
  • A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.
  • Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.
  • Perfuração fora de eixo possível até Vmáx= 0,25 mm. ⌀ =D + 0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.

Tolerância do furo: ⌀D − 0,1/0,2

Aplicación:

  • Em condições de processamento extremas.

Com pastilhas reversíveis n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.
Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 44

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 44

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
615,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
535,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D 3×D
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130508 46-... SOGX 130511
Haste ISO 9766 ISO 9766
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Estratégia de maquinagem HPC HPC
Comprimento útil L1 132 mm 132 mm
Projeção LA 162 mm 162 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta