{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 38 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 114 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 1/2 polegada | |
Projeção LA | 141 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 120408 42-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236615 38 | |
EAN/GTIN | 4047109277021 | |
Número do fabricante | U43 33800 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 38
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
615,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
500,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
376,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
⌀ nominal D | 38 | 38 | 38 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
para ⌀ em polegadas | 1 1/2 polegada | 1 1/2 polegada | 1 1/2 polegada |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 141 mm | 141 mm | 149 mm |