{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 28,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 87 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 1/8 polegada | |
Projeção LA | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 09T308 28-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236615 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277229 | |
Número do fabricante | U43 22850 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 28,5
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
525,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
417,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Comprimento útil L1 | 87 mm | 87 mm |
Série | KUB Pentron® | Power Drill |
para ⌀ em polegadas | 1 1/8 polegada | 1 1/8 polegada |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |