{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 16,7 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 51 mm | |
Projeção LA | 68 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 050204 12-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236615 16,7 | |
EAN/GTIN | 4047109286740 | |
Número do fabricante | U43 01670 |