Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 29,4

N.º do artigo: 236615 29,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Pentron®
⌀ nominal D 29,4
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 90 mm
Projeção LA 113 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 09T308 28-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236615 29,4
EAN/GTIN 4047109286863
Número do fabricante U43 22940

Descrição

Ejecución:

  • Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.
  • A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.
  • Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.
  • Perfuração fora de eixo possível até Vmáx= 0,25 mm. ⌀ =D + 0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.

Tolerância do furo: ⌀D − 0,1/0,2

Aplicación:

  • Em condições de processamento extremas.

Com pastilhas reversíveis n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.
Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta