{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 38 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 114 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 1/2 polegada | |
Projeção LA | 141 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 130511 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 234005 38 | |
EAN/GTIN | 4045197696861 | |
Número do fabricante | 234005 38 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 38
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
500,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
376,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ nominal D | 38 | 38 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
para ⌀ em polegadas | 1 1/2 polegada | 1 1/2 polegada |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 141 mm | 149 mm |