{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 26 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 78 mm | |
Projeção LA | 99 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 080407 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 234005 26 | |
EAN/GTIN | 4045197696625 | |
Número do fabricante | 234005 26 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 26
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
393,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
295,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ nominal D | 26 | 26 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Série | Power Drill | Pro Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 99 mm | 103 mm |