Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 38

N.º do artigo: 236614 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dc Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 2×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Pentron®
⌀ nominal D 38
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 76 mm
para ⌀ em polegadas 1 1/2 polegada
Projeção LA 103 mm
⌀ haste Ds 40 mm
Comprimento da haste Ls 68 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 120408 42-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236614 38
EAN/GTIN 4047109277687
Número do fabricante U42 33800

Descrição

Ejecución:

Tolerância do furo: ⌀D − 0,1/0,2
  • Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.
  • A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.
  • Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.
  • Perfuração fora de eixo possível até Vmáx= 0,25 mm. ⌀ =D + 0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.

Aplicación:

  • Em condições de processamento extremas.

Com pastilhas reversíveis n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.
Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 38

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 38

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
586,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
304,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
474,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
355,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1 1
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D 2×D 2×D 2×D
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 120408 42-... WOEX 06T304 SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
⌀ haste Ds 40 mm 32 mm 40 mm 40 mm
Estratégia de maquinagem HPC MTC HPC HPC
para ⌀ em polegadas 1 1/2 polegada 1 1/2 polegada 1 1/2 polegada 1 1/2 polegada
Projeção LA 103 mm 115 mm 103 mm 111 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta