{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 39 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 78 mm | |
Projeção LA | 106 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 120408 42-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236614 39 | |
EAN/GTIN | 4047109277663 | |
Número do fabricante | U42 33900 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 39
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
586,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
304,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
474,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
355,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
⌀ nominal D | 39 | 39 | 39 | 39 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 106 mm | 117 mm | 106 mm | 113 mm |