{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 26 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 52 mm | |
Projeção LA | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 080308 24-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236614 26 | |
EAN/GTIN | 4047109277939 | |
Número do fabricante | U42 22600 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 26
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
475,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
292,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
374,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
281,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 080308 24-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608/XOMT093605 |
⌀ nominal D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 73 mm | 76 mm | 73 mm | 77 mm |