{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 26 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 52 mm | |
Projeção LA | 76 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 136 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232298 26 | |
EAN/GTIN | 4045197676993 | |
Número do fabricante | 232298 26 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 26
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
292,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
374,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
281,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608/XOMT093605 |
⌀ nominal D | 26 | 26 | 26 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 76 mm | 73 mm | 77 mm |