{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 41 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 82 mm | |
Projeção LA | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 181 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232298 41 | |
EAN/GTIN | 4045197677143 | |
Número do fabricante | 232298 41 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 41
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
304,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
474,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sim | sí |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
⌀ nominal D | 41 | 41 |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |