{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 42 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 84 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 21/32 polegada | |
Projeção LA | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 183 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232298 42 | |
EAN/GTIN | 4045197677150 | |
Número do fabricante | 232298 42 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 42
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
304,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
474,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 40 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC |
para ⌀ em polegadas | 1 21/32 polegada | 1 21/32 polegada |