{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 16 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 32 mm | |
Projeção LA | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 106 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232298 16 | |
EAN/GTIN | 4045197676382 | |
Número do fabricante | 232298 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 16
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
267,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
325,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
243,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sí | sim | sim |
⌀ nominal D | 16 | 16 | 16 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |