{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 14 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 70 mm | |
Projeção LA | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 040204 10-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236602 14 | |
EAN/GTIN | 4047109223158 | |
Número do fabricante | U45 01400 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 14
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
564,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
467,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Refrigeração interior | sim | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 83 mm | 83 mm |