Pastilha de corte reversível KOMET® 10-010

N.º do artigo: 236608 10-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,55 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W80 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 040204-01
Série KUB Pentron®
Designação 10-010
Tipo BK7710
Tipo Alumínio
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236608 10-010
EAN/GTIN 4047109204348
Número do fabricante W80 10010.047710

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
220
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta