{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 080308-01 | |
Série | KUB Pentron® | |
Designação | 24-010 | |
Tipo | BK7710 | |
Tipo | Alumínio | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 236608 24-010 | |
EAN/GTIN | 4047109181069 | |
Número do fabricante | W80 24010.087710 |