{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 25,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 104 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 polegada | |
Projeção LA | 137 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 080308 24-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236603 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181700 | |
Número do fabricante | U44 52550 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 4×D, ⌀ DC: 25,5mm
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
663,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
477,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste | ABS | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Comprimento útil L1 | 104 mm | 104 mm |
Série | KUB Pentron® | Power Drill |
para ⌀ em polegadas | 1 polegada | 1 polegada |
Projeção LA | 137 mm | 125 mm |