{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 36 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 144 mm | |
Projeção LA | 185 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110408 38-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236603 36 | |
EAN/GTIN | 4047109202832 | |
Número do fabricante | U44 63600 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 36
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
800,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
592,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
389,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Haste | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 185 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |